Beli skun female di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Flat Type Terminal With Insulation Sleeve (250 Type) (Terminal Gepeng Berinsulasi)
    Mulai

    Rp53.900

    monotaro Flat Type Terminal With Insulation Sleeve (250 Type) (Terminal Gepeng Berinsulasi)
    Deskripsi:
    Since the terminal and the sleeve are installed from the beginning, it is convenient to save time and trouble of installation. Also do not forget to put on sleeve.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Nylon
  2. LARKIN Vinyl
    Mulai

    Rp5.900

    LARKIN Vinyl
    Deskripsi:
    Digunakan sebagai pembungkus kabel skunMudah DigunakanBahan Ramah LinkunganKuat Dan Tahan Lama
  3. Panduit Crimp Terminal Insertion Type Perfect Insulated Male Type
    Mulai

    Rp469.900

    Panduit Crimp Terminal Insertion Type Perfect Insulated Male Type
    atribut:
    • Terminal Shape: Plug-in type
    • Maximum Temperature: 105°C (Indoor)
    • Rated Voltage: 600V
    • Type: Plug type connection terminal
    • Dimension: 6.3x0.8mm
  4. Fort Crimp Terminal Ring Type (Skun/Cable Lug)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  5. Non Brand Automotive Electrical Component Cable Lug (Komponen Listrik Otomotif)
    Mulai

    Rp5.900

    Non Brand Automotive Electrical Component Cable Lug (Komponen Listrik Otomotif)
    Deskripsi:
    - Skun Kabel Berbagai Model dari Bahan Kuningan.- Berat rata rata 1 gram.- Per 1 bungkus isi 10 pcs per tipe.- Produk Berkualitas.- Merk : TW.
  6. NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp73.900

  7. STRONG HOLD Fully Insulated Female
    Mulai

    Rp299.900

    STRONG HOLD Fully Insulated Female
    atribut:
    • Material: Body = Copper, coating = nylon
    • Maximum Operating Temperature (°C): 125
    • Rated Voltage (V): 600
    • Recommended Stripping Wire Length (mm): 7.1
    • Shape: Female
  8. DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)
    Mulai

    Rp5.900

    DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)
    Deskripsi:
    Wiring Terminal. High Quality Terminal.
  9. Non Brand Automotive Electrical Component Cable Lug Sleeve (Komponen Listrik Otomotif)
    Mulai

    Rp5.900

    Non Brand Automotive Electrical Component Cable Lug Sleeve (Komponen Listrik Otomotif)
    Deskripsi:
    - Skun Kabel Berbagai Model dari Bahan Plastik.- Berat rata rata 1 gram.- Per 1 bungkus isi 10 pcs per tipe.- Produk Berkualitas.- Merk : TW.
  10. TRUSCO Diamond Paste Oil Soluble (Pasta Poles Abrasif)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp529.900

  11. KINIK Diamond Paste
    Mulai

    Rp389.900

    KINIK Diamond Paste
    atribut:
    • Grain Size (#): 8000
  12. PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)
    Deskripsi:
    Copper Cable LugDigunakan sebagai koneksi antara kabel Cu dengan terminal peralatan listrik yang terbuat dari tembaga- Cable lug/connector berfungsi sebagai penyambung antara konduktor tembaga/alumunium pada inti kabel dengan terminal atau dengan kabel lain.- Tersedia berbagai macam ukuran dan tipe (cooper, alumunium, bimetal)- Menerima pesanan khusus- Terbuat dari copper tube dengan kadar kemurnian 99.99% high tensile strength- Nickel plating- PM wiring lugs & connector terbuat dari bahan deoxidized phophorus copper tube (JIS H3300)- Working temperature : -55°C sampai 150°C- Range produk mulai dari 2.5mm sampai 630mm
  13. FlexOvit Depressed Center Grinding Wheel Iron Free Inox/WA Type 27 (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp27.900

    FlexOvit Depressed Center Grinding Wheel Iron Free Inox/WA Type 27 (Batu Gerinda Poles)
    Deskripsi:
    - Standard grade - for general purpose grinding of stainless steel and harder ferrous metals.- Free of iron (I/F)- Excellent grinding performance and stock removal.
    atribut:
    • Shape: Round
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Application: Stainless Steel and Ferrous Metal
    • Weight (kg): 0.5
Daftar Harga skun female Terbaru October 2026
monotaro Flat Type Terminal With Insulation Sleeve (250 Type) (Terminal Gepeng Berinsulasi)Rp53.900
LARKIN VinylRp5.900
Panduit Crimp Terminal Insertion Type Perfect Insulated Male TypeRp469.900
MASKO Flat MDD Sleeve (Skun Gepeng)Rp59.900
MASKO Round MPD Connector (Skun Bulat)Rp65.900
MASKO Crimp Sleeve Skun Contra FPD (Selongsong Sambungan)Rp83.900
KSP Terminal Vinyl Insulation (Terminal Insulasi Vinil)Rp5.900
Fort Crimp Terminal Ring Type (Skun/Cable Lug)Rp13.900
KSP Insulated Female Disconnector (Skun Gepeng)Rp37.900
Non Brand Automotive Electrical Component Cable Lug (Komponen Listrik Otomotif)Rp5.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)